Escritorio en L de Altura Ajustable - Colección Metropolitana, 60 x 60 x 24", Nogal

Ajuste su área de trabajo a la altura deseada.
  • Retorno a la izquierda maximiza el espacio de la oficina.
  • Control de botones fácil de usar con 4 alturas programables.
  • Cubierta laminada duradera de 1 1/2" de grosor con 2 ojales para cables.
  • Patas telescópicas se ajustan de 26 a 50" de altura.
  • Con recato.
  • Funciona con motores eléctricos silenciosos.
  • Cable de 9'.
  • Archiveros Móviles de Pedestal opcionales disponibles.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11686 Escritorio en L 60 x 60 x 24" 275 205 $37,686 $36,850  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $43,715.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 59 x 59 x 23 5/8" (Largo x Ancho x Profundidad)
  • Esquina Posterior a Curva Interior: 35 3/8"
  • Alto: 26 1/8 - 50 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Orificio para Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Recato: 47 1/4 x 15 3/4" (Largo x Alto)
MATERIAL:
  • Escritorio:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
  • Armazón: Acero pulvirrevestido
CARACTERÍSTICAS:
  • Botones Arriba/Abajo
  • Protección contra sobrecalentamiento
  • La pantalla muestra la altura en pulgadas y centímetros.
USO:
  • El escritorio no debería ajustarse con más de 100 lb encima.
ESPECIFICACIONES:
  • Sistema Eléctrico:
    • 110 Voltios
    • 6 amperios
    • 50/60 Hz
  • Velocidad de Elevación: 1 3/8" por segundo
  • Certificación cTUVus
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Parte Superior (la más Cercana a las Rayas Oscuras): PMS 7603C
    • Parte Superior (la más Cercana a las Rayas Claras): PMS 7504C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO152 x 152 x 61 cm60 x 60 x 24"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
PESO93 kg205 lbs.
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/18/2026 11:42:49 AM; USWEB31