Carrito de Alambre de Recolección con Cajas Grises de 20 x 15 x 8", 51 x 38 x 20 cm

Surta estanterías, procese devoluciones y organice partes.
  • 4 repisas de alambre inclinadas para acceder y ver el contenido fácilmente.
  • Perfil delgado con asa para moverlos sin dificultad.
  • Ruedas giratorias de 5" con seguro.
  • Separadores Largos y Cortos para Cajas opcionales disponibles.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11753GR Carrito con Cajas (8) Cajas de 20 x 15 x 8" 126 $15,400 $14,982  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,864.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES: 
Repisa:
  • Exteriores:
    • El ancho que figura en la tabla está redondeado.
      • Resta 1/4" del ancho de la tabla para encontrar el ancho exterior real.
    • Profundidad: La misma que aparece en la tabla.
  • Área de Carga Utilizable (Por los Postes):
    • Ancho y Profundidad: Reste 2 3/4" de las dimensiones exteriores.
  • Postes (Construcción de Una Pieza): 1" de Diámetro  
  • Repisa:
    • Utilizables: 44 1/4 x 14 1/4" (Ancho x Profundidad)
    • Reborde: 4 1/4 x 2" (H x D)
    • Ángulo: 31°
Gavetas:
  • Las dimensiones superiores exteriores aparecen en la gráfica.
    • Inferiores Exteriores: 21 x 16"
  • Interiores (Reales): 20 1/2 x 15 1/2 x 7 1/2"
  • Divisores Opcionales:
    • Alto: 7 1/4"
    • Tamaño de Celda Más Pequeña: Cuadrada de 1 1/4"
  • Áreas para Etiqueta Adhesiva:                                           
    • Cada Lado Largo: (2) 4 1/8 x 4 3/4" (Ancho x Alto)           
    • Cada Lado Corto: (1) 5 3/8 x 4 3/4" (Ancho x Alto)
  • Grosor (Pared): 1/8"
TEMPERATURA:
  • Gavetas: 0° - 93 °C (32° - 200 °F)
  • Estantería: -29° a 49 °C (-20° a 120 °F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es:
    • La capacidad de cada repisa  sin ruedas opcionales.  
    • Con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Gavetas: 75 lbs
INCLUYE:
  • (9) Gavetas S-16978GR pero solo 8 encajan en el carrito.
MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
USO:
  • Recomendado para uso en interiores únicamente.
  • Ruedas:
    • Recomendado únicamente para superficies duras (azulejos, alfombras, pisos de almacenes).
    • No está diseñado para soportar la fuerza reiterada de topes de velocidad, huecos de elevadores, orificios/surcos.
    • Utilice Ruedas Neumáticas H-7569 para superficies irregulares o ásperas.
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONES:
  • Repisas/Ruedas: Certificación NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)122 x 46 x 175 cm48 x 18 x 69"
TAMAÑO DE LA GAVETA LARGO x ANCHO x ALTO51 x 38 x 20 cm20 x 15 x 8"
CAPACIDAD454 kg1,000 lbs.
PESO57 kg126 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-7569 Ruedas Neumáticas para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4
PARTES:
  • H-1205-CAPS Tapas para Postes de Estantería de Alambre
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205WH-1 Rueda Giratoria para Unidades de Estantería de Alambre - 5"
  • H-1205WH-C Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Cromadas
  • H-3125-SHELF Repisas para Estantería Inclinada de Alambre - 48 x 18"
  • S-16978GR Caja Separadora - 20 x 15 x 8", Gris, 51 x 38 x 20 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/12/2026 10:32:38 AM; USWEB27