Silla Ejecutiva de Malla - Gris

Totalmente equipada. Ajustes suaves y mayor comodidad para ejecutivos.
  • Respaldo de malla seccionada y soporte lumbar ajustable.
  • Asiento contorneado de tela con espuma moldeada de 3 1/2" de grosor.
  • Descansabrazos ajustables de 3 posiciones.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-11817GR Silla 19 x 20" 300 18-22" 52 $11,418 $11,000  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,244.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Totales: 27 3/8 x 28 1/2 x 39 1/4 - 42 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 20 1/4 x 24" (Ancho x Alto)
  • Asiento (Reales): 19 1/2 x 19 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Configuración Más Baja: 23 7/8"
    • Configuración Más Alta: 26 3/4"
  • Base (Diámetro): 25 3/4"
  • Ruedas: 2 3/8 x 2" (Diámetro x Ancho)
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Seguro de Inclinación Ajustable
    • Inclinación sincronizada
    • Tensión de inclinación ajustable
    • Deslizador del Asiento
    • Inclinación del respaldo preajustada
    • Descansabrazos: Alto/Ancho/Ángulo
  • Pistón de gas clase 4
MATERIAL:
  • Respaldo: Malla de 100% poliéster
  • Asiento: Tapizado de tela 100% Poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno
  • Base/Ruedas: Nylon
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza Profunda: Limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD48 x 51 cm19 x 20"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO24 kg52 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/10/2026 03:45:07 PM; USWEB26