Silla de Conferencia de Malla

Manténgase fresco en las juntas. Diseño elegante con comodidad transpirable.
  • Perfil aerodinámico con respaldo de malla. Soporte lumbar ajustable.
  • Asiento de vinil fácil de limpiar y espuma moldeada de 2 1/2" de grosor.
  • Base y descansabrazos de aluminio pulido.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-11823BL Malla 20 x 20" 275 18-22" 38 $7,282 $7,018  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,447.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Altura Ajustable (Real): 17 3/4 x 21 1/2"
  • Totales: 25 x 26 1/4 x 39 1/4 - 43" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo (Altura): 22 1/4"
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Configuración Más Baja: 25 1/2"
    • Configuración Más Alta: 29 1/4"
  • Base (Diámetro): 27"
MATERIAL:
  • Respaldo: Malla de 100% poliéster
  • Descansabrazos: Acojinado de poliuretano
CARACTERÍSTICAS:
  • Asiento: 100% Antimicrobiano
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Seguro de Inclinación Vertical
    • Inclinación sincronizada
    • Tensión de inclinación
    • Soporte lumbar
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: 
    • Vinil: Usar Fórmula 409® y agua.
      • No usar productos de limpieza con alcohol.
    • Malla: Limpiar manchas con champú o limpiador de tapizados en espuma a base de agua.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
RUEDAS DE REPUESTO:
  • 1 3/4 x 2 3/8" Set de 5: H-9766
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 51 cm20 x 20"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO17 kg38 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 10:28:48 PM; USWEB6