Estante de Acero para Cajas - 51 x 18 x 58 34", 130 x 46 x 149 cm

Ahorre espacio y mantenga su área de empaque organizada.
  • Fabricación completamente en acero brinda mayor resistencia.
  • Repisa inferior tiene divisores de 20". Repisa superior ajustable tiene divisores de 14".
  • Ruedas opcionales hacen el estante portátil.
    Oferta Gratis
    GRATIS ESTANTE PARA CAJAS DE DOS NIVELES
    CON LA ORDEN DE $39,600+ DE CAJAS DE CARTÓN.
    Use el código de oferta SP238 al hacer su compra.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1188 511858 3/4" Dos Niveles 500 lbs. $8,778 $8,228  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,182.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Espacio Máximo Entre la Repisa Inferior y Superior:  40"
GROSOR:
  • Barras Divisoras: 5/8"
CAPACIDAD:
  • 250 lbs. por repisa.
CARACTERÍSTICAS:
  • Repisa Superior: 3 posiciones de altura
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)130 x 46 x 149 cm51 x 18 x 58 3/4"
CAPACIDAD227 kg500 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:05:07 AM; USWEB29