Uline Báscula para Grúa - 3,300 lbs x .5 lbs, 1,497 kg x 227 g

Levante y pese artículos de forma irregular, maquinaria industrial pesada y contenedores para carga a granel.
  • Recomendada para uso en manufactura, agricultura y transporte.
  • Pantalla fácil de leer de 1 3/8".
  • Conversión a LB/KG.
  • Control remoto.
  • Gancho fijo para cargas uniformes.
  • Funciona hasta por 72 horas con batería recargable. Incluye cable de 6'.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD/
PRECISIÓN
LBS. DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-11927 20 x 8 x 5" 3,300 lbs. x .5 lbs. 18 $14,124 $13,596  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,383.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 18.8 x 7.9 x 5.1" (Largo x Ancho x Alto)
  • Distancia Remota: 100'
  • Aberturas del Gancho: 
    • Superiores: 2"
    • Inferiores: 1.7"
  • Indicador de Pantalla:
    • Dígito (Alto): 1"
MATERIAL:
  • Carcasa: Aluminio Fundido
  • Ganchos: Acero Carbonado
  • Celdas de Carga: Acero Inoxidable 304
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: -10° - 40 °C (14 ° - 104 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Pantalla LCD con retroiluminación LED blanca 
  • Configuración de Apagado Automático: 5/10/20/30 minutos
  • Funciones: Pesaje, acumulación, espera, cero, tara
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificación IP65
  • Sobrecarga de Seguridad: Hasta 300%
  • Linearidad/Repetibilidad: 1 d (0.5 lbs)
SUMINISTRO DE ENERGÍA:
  • Adaptador AC:
    • Entrada: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
    • Salida: 12 V / 2.5 Amperes
  • Batería Recargable: Litio 7.4 V / 5.2 Ah
    • Horas de Vida Útil de la Batería: 
      • Sin Retroiluminación: Hasta 72 horas
      • Con Retroiluminación: Hasta 60 horas 
    • Horas para Recargar la Batería: 5 horas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)51 x 20 x 13 cm20 x 8 x 5"
CAPACIDAD/PRECISIÓN1,497 kg x 227 g3,300 lb x .5 lb
PESO DE ENVÍO8 kg18 lbs
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/12/2026 11:21:29 AM; USWEB11