Bomba Sumergible - Automática, 14 HP, Cable de 10', 3 M

Extraiga el agua estancada de jardines, sótanos y embarcaciones.
  • Se activa al detectar 1 1/2" de agua y se detiene a 1/8". 120 Voltios.
  • Totalmente sumergibles. Bombean agua hasta una altura de 25'.
  • Cubierta termoplástica resistente a la corrosión.
  • Cable impermeable de 10'.
  • Protección contra sobrecarga térmica evita el sobrecalentamiento.
  • Conexión NPT de 1 1/4". Incluye adaptador para manguera de jardín de 3/4". Use con Manguera para Jardín, se vende por separado.
 
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO
DEL CABLE
HP VELOCIDAD
DE FLUJO
MÁX. DE
SÓLIDOS
PROFUNDIDAD
MÍN. DE AGUA
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11957 Automática 10' 1/4 30 gals./min. 1/8" 1/8" $5,060 $4,730  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,869.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 6 3/4 x 6 x 10 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Propulsor/Motor: Termoplástico
  • Sello de Eje: Carbono/Cerámica/Acero inoxidable
TEMPERATURA:
  • Líquido: 0° - 49 °C (32° - 104 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Índice del Flujo (Galones por Minuto):
    • 0' de Cabeza: 30 GPM
    • 5' de Cabeza: 26 GPM
    • 10' de Cabeza: 22 GPM
    • 15' de Cabeza: 17 GPM
    • 20' de Cabeza: 11 GPM
    • 25' de Cabeza: 6 GPM
  • Advertencia: No sumergir la bomba más allá del extremo del cable de electricidad.
ESPECIFICACIONES:
  • 3.5 amperes
  • Tipo de Salida:
    • Tomacorrientes de pared residenciales estándar de EE. UU. con enchufe Tipo B (3 clavijas con conexión a tierra).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO DEL CORDÓN3 M10'
VELOCIDAD
DE FLUJO
114 L/min.30 gal./min.
SÓLIDOS MÁX.3 mm1/8"
PROFUNDIDAD DE AGUA MÍN.3 mm1/8"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/19/2026 10:24:56 AM; USWEB7