Bomba Sumergible - Automática, 14 HP, Cable de 25', 8 M

Extraiga el agua estancada de jardines, sótanos y embarcaciones.
  • Se activa al detectar 1 1/2" de agua y se detiene a 1/8". 120 Voltios.
  • Totalmente sumergibles. Bombean agua hasta una altura de 25'.
  • Cubierta termoplástica resistente a la corrosión.
  • Cable impermeable de 25'.
  • Protección contra sobrecarga térmica evita el sobrecalentamiento.
  • Conexión NPT de 1 1/4". Incluye adaptador para manguera de jardín de 3/4". Use con Manguera para Jardín, se vende por separado.
 
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO
DEL CABLE
HP VELOCIDAD
DE FLUJO
MÁX. DE
SÓLIDOS
PROFUNDIDAD
MÍN. DE AGUA
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11958 Automática 25' 1/4 30 gals./min. 1/8" 1/8" $5,830 $5,500  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,762.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 6 3/4 x 6 x 10 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Propulsor/Motor: Termoplástico
  • Sello de Eje: Carbono/Cerámica/Acero inoxidable
TEMPERATURA:
  • Líquido: 0° - 49 °C (32° - 104 °F)
CARACTERÍSTICAS: 
  • Índice del Flujo (Galones por Minuto):
    • 0' de Cabeza: 30 GPM
    • 5' de Cabeza: 26 GPM
    • 10' de Cabeza: 22 GPM
    • 15' de Cabeza: 17 GPM
    • 20' de Cabeza: 11 GPM
    • 25' de Cabeza: 6 GPM
  • Advertencia: No sumergir la bomba más allá del extremo del cable de electricidad.
ESPECIFICACIONES:
  • 3.3 amperes
  • Tipo de Salida:
    • Tomacorrientes de pared residenciales estándar de EE. UU. con enchufe Tipo B (3 clavijas con conexión a tierra).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO DEL CORDÓN8 M25'
VELOCIDAD
DE FLUJO
114 L/min.30 gal./min.
SÓLIDOS MÁX.3 mm1/8"
PROFUNDIDAD DE AGUA MÍN.3 mm1/8"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/12/2026 10:59:09 PM; USWEB14