Norton® Cierrapuertas - Uso Ligero, Mecanismo de Retención, Plateado

Calidad comercial. Cierran las puertas lenta y silenciosamente en escuelas y hospitales.
  • Empuje con fuerza para mantener la puerta abierta. Jale para cerrar.
  • Para clósets y escaleras.
  • Cubierta de aluminio fundido con resorte ajustable. Poco mantenimiento.
  • 3 posiciones de instalación universales. Aptos para abrir puertas a la izquierda o derecha.
  • Incluye tornillería de instalación.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ESTILO DE BRAZO TAMAÑO
LARGO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-11971SIL Uso Ligero Mecanismo de Retención 9 x 3 x 2" 6 $3,762 $3,520  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,363.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Clasificación ANSI/BHMA A156.4 Grado 1
TEMPERATURA:
  • Mínima: -40 °C (-40 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Cilindro con tamaño de resorte ajustable (1 - 4)​​​​​​​.
USO:
  • Para puertas interiores de hasta 250 lbs.​​​​​​​
  • La función para Mantener Abierta es utilizable con puertas que tienen un ángulo de apertura de 90°​​​​​​​ o mayor.
ESPECIFICACIONES:
  • ANSI/BHMA A156.4 Grado 1:
    • Probado y certificado para más de 2,000,000 ciclos (usos).
  • Cumple con los requisitos de ADA con los ajustes adecuados.
NÚMERO DE MODELO:
  • Norton®: 161BFXTPH689
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO (LARGO X PROFUNDIDAD X ALTO)23 x 8 x 5 cm9 x 3 x 2"
PESO2.7 kg.6 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/11/2026 04:33:50 PM; USWEB11