Norton® Cierrapuertas - Uso Mediano, Regular

Calidad comercial. Cierran las puertas lenta y silenciosamente en escuelas y hospitales.
  • Para baños y oficinas.
  • Cubierta de aluminio fundido con resorte ajustable. Poco mantenimiento.
  • 3 posiciones de instalación universales. Aptos para abrir puertas a la izquierda o derecha.
  • Incluye tornillería de instalación.
Clasificación ANSI/BHMA A156.4 Grado 1
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ESTILO DE BRAZO TAMAÑO
LARGO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-11972SIL Uso Mediano Regular 1033" 7 $4,488 $4,246  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,206.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Mínima: -40 °C (-40 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Sin mano
  • Cilindro con tamaño de resorte ajustable (1 - 6).
USO:
  • Se Puede Instalar para Usar como:
    • Bisagra (Lado para jalar)
    • Batiente Superior (Lado para empujar)
    • Brazo Paralelo (Lado para empujar)
  • Para puertas interiores de hasta 250 lbs.​​​​​​​
ESPECIFICACIONES:
  • ANSI/BHMA A156.4 Grado 1:
    • Probado y certificado para más de 2,000,000 ciclos (usos).
  • Cumple con los requisitos de ADA con los ajustes adecuados.
  • Listado por UL y cUL.
NÚMERO DE MODELO:
  • Norton®: 1601-689
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO (LARGO X PROFUNDIDAD X ALTO)25 x 8 x 8 cm10 x 3 x 3"
PESO3 kg7 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
02/15/2026 01:39:22 AM; USWEB32