LCN® Cierrapuertas - Uso Pesado, Regular, Bronce

Altamente duraderos. Cierran las puertas lenta y silenciosamente en escuelas y hospitales.
  • Para entradas concurridas y salones de clases.
  • Cubierta de hierro fundido de uso pesado con resorte ajustable. Poco mantenimiento.
  • 3 posiciones de instalación universales. Aptos para abrir puertas a la izquierda o derecha.
  • Incluye tornillería de instalación.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ESTILO DE BRAZO TAMAÑO
LARGO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-11978BRZ Uso Pesado Regular 1222" 8 $9,922 $9,680  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,509.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Clasificación ANSI/BHMA A156.4 Grado 1
TEMPERATURA:
  • Mínimo: -34° a 49 °C (-30° a 120 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Sin mano
  • Cilindro con tamaño de resorte ajustable (1 - 6).  ​​​​​​​
COLOR:
  • Bronce oscuro (Acabado de bronce frotado con aceite)
USO:
  • Se Puede Instalar para Usar como:
    • Bisagra (Lado para jalar)
    • Batiente Superior (Lado para empujar)
    • Brazo Paralelo (Lado para empujar)
  • Para puertas interiores de hasta 5' de ancho.
  • Para puertas exteriores de hasta 4' de ancho.
ESPECIFICACIONES:
  • ANSI/BHMA A156.4 Grado 1:
    • Probado y certificado para más de 2,000,000 ciclos (usos).
  • Cumple con los requisitos de ADA con los ajustes adecuados.
  • Listado por UL y cUL.
NÚMERO DE MODELO:
  • LCN®: 1461-RWPA-695
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO (LARGO X PROFUNDIDAD X ALTO)30 x 5 x 5 cm12 x 2 x 2"
PESO3.6 kg.8 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:22:12 AM; USWEB29