LCN® Cierrapuertas - Uso Pesado, Mecanismo de Retención

Altamente duraderos. Cierran las puertas lenta y silenciosamente en escuelas y hospitales.
  • Empuje con fuerza para mantener la puerta abierta. Jale para cerrar.
  • Para entradas concurridas y salones de clases.
  • Cubierta de hierro fundido de uso pesado con resorte ajustable. Poco mantenimiento.
  • 3 posiciones de instalación universales. Aptos para abrir puertas a la izquierda o derecha.
  • Incluye tornillería de instalación.
Clasificación ANSI/BHMA A156.4 Grado 1
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ESTILO DE BRAZO TAMAÑO
LARGO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-11979SIL Uso Pesado Mecanismo de Retención 1222" 8 $10,648 $10,406  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,351.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Mínimo: -34° a 49 °C (-30° a 120 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Sin mano
  • Cilindro con tamaño de resorte ajustable (1 - 6).
USO:
  • Se Puede Instalar para Usar como:
    • Bisagra (Lado para jalar)
    • Batiente Superior (Lado para empujar)
    • Brazo Paralelo (Lado para empujar)
  • Para puertas interiores de hasta 5' de ancho.
  • Para puertas exteriores de hasta 4' de ancho.
  • La función para Mantener Abierta es utilizable con puertas que tienen un ángulo de apertura de 90°​​​​​​​ o mayor.
ESPECIFICACIONES:
  • ANSI/BHMA A156.4 Grado 1:
    • Probado y certificado para más de 2,000,000 ciclos (usos).
  • Cumple con los requisitos de ADA con los ajustes adecuados.
NÚMERO DE MODELO:
  • LCN®: 1461-HWPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
30 x 5 x 5 cm30 x 5 x 5 cm12 x 2 x 2"
3.6 kg.3.6 kg.8 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
02/15/2026 02:17:07 AM; USWEB10