Rubbermaid® Centro de Trabajo Portátil - 32 x 21 x 33"

Haga reparaciones en cualquier lugar con una mesa de trabajo sobre ruedas.
  • 5 cajones mantienen partes y herramientas organizadas.
  • Superficie de trabajo de polietileno de 27 x 14".
  • Barra extraíble con traba para mayor seguridad.
  • Ruedas de 4" no dejan marcas: 2 giratorias con seguro, 2 rígidas.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-1198 5 Cajones 32 x 21 x 33" 250 lbs. 69 $9,900 $9,372  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,484.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Cajones (Desde el Frente hacia Atrás): 22 x 16 1/2" (Ancho x Largo)
  • Profundidad de Cajón Utilizable:
    • Cajón 1: 2"
    • Cajones 2 y 3 = 4" c/u
    • Cajones 4 y 5 = 6" c/u
RUEDAS COMPATIBLES:
Poliolefina de 4"H-2776
Caucho de 5"H-4652
Caucho de 5" - Juego de 4H-2503CASKIT
    ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
    LARGO x ANCHO x ALTO81 x 53 x 84 cm32 x 21 x 33"
    CAPACIDAD DE CARGA113 kg250 lbs.
    PESO31 kg69 lbs.
    Guardar en Mis Favoritos

    Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

    Agregar a la Lista de Compras
    ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
    12/03/2020 04:24:19 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1