Riel de Perfil Sencillo con Ranuras en T - 8', Serie 15

Configure estantería, racks de almacenamiento y exhibidores. No requiere soldarse.
  • Cuatro ranuras, una en cada lado.
  • Liviano y fácil de ensamblar.
  • Aluminio duradero y resistente a la corrosión.
  • Para espacios estrechos. Corte a la medida.
  • Componentes, Tuercas y Tapas para Extremos se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO SERIE TAMAÑO
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 20+
H-11988 Perfil Sencillo 8' 15 1/2 x 1/2" 8 $2,156 $2,024 $1,892  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,500.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • 6560 T6 Aluminio
CARACTERÍSTICAS:
  • Construcción hueca
  • Acabado de Riel: Anodizado
USO:
  • Cinchos disponibles por separado.
    • Se ajusta con una Llave Hexagonal de 3/16" (no incluida).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO244 cm8'
TAMAÑO ANCHO X ALTO4 x 4 cm1 1/2 x 1 1/2"
PESO4 kg8 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-11989 Tuerca Plana para Riel con Ranuras en T - Serie 15
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/17/2026 03:40:35 PM; USWEB28