Sombrilla para Jardín de Alta Calidad - Cuadrada de 7.5', Marfil

Disfrute del sol o de la sombra. Se abre y cierra fácilmente para relajarse en el jardín.
  • Sin manivelas o poleas. La carpa se abre fácilmente con un sistema de empuje y bloqueo de alta calidad.
  • Tela de alto rendimiento Sunbrella® es resistente a la decoloración y al moho. Poste de alta calidad de una pieza.
  • Utilice con Base Portátil para Sombrilla, se vende por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12035I Cuadrada de 7 1/2' 909097" 18 $9,746 $9,482  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,305.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES: 
  • Poste:
    • Largo: 93 1/2"
    • Diámetro: 1.54"
MATERIAL:
  • Poste: Tubo de Aluminio ​​​​​​​
CARACTERÍSTICAS: 
  • Para levantar: sistema de bloqueo automático push-up ​​​​​​​
  • Estilo de Ventilación: Una Ventanilla de Ventilación
USO: 
  • La sombrilla debe mantenerse cerrada cuando no se esté usando. 
    • La lluvia y vientos fuertes pueden dañar el producto. 
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera la Norma UV 801
  • Cumple con CA TB117-2013
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Descripción229 cm, CuadradoCuadrado de 7.5'​​​​​​​
229 x 229 x 246 cm229 x 229 x 246 cm90 x 90 x 97"
PESO8 kg18 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 05:18:37 PM; USWEB25