Escritorio en U de Oficina - Colección Industrial, 66 x 102", Cubierta Café

Diseño exclusivo de fabricación resistente. Una gratificación para el gerente de su almacén después de un buen año.
  • Diseño envolvente ofrece el máximo espacio.
  • Se ajusta para configuraciones a la izquierda o derecha.
  • Elegante cubierta laminada resiste rayones, manchas y derrames. 5 ojales para cables. Altura de 30".
  • Base negra de acero pulvirrevestido con recato y laterales cerrados.
  • Cajones con chapa. Tapas de nivelación evitan que se tambaleen.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12038BR Escritorio en U 66 x 102" 340 $45,782 $44,682  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $53,107.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales: 66 1/8 x 100 3/8 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Profundidad: 
    • Escritorio: 29 1/2"
    • Puente/Credenza: 23 5/8"
  • Cubierta del Retorno (Profundidad): 29 1/2"
  • Orificio para Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Cajones de Pedestal (Interiores):
    • Caja (Superior): 12 7/8 x 18 3/4 x 4 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Archivo (Inferior): 12 7/8 x 18 3/4 x 9 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajón Central (Interiores): 20 1/4 x 15 5/8 x 1 15/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Cubierta Laminada: 1"
  • Paneles: calibre 20
  • Tubos: calibre 19
  • Cajones: calibre 25
  • Pedestales: : calibre 23
CARACTERÍSTICAS:
  • Correderas de deslizamiento de extensión total.
  • Capacidad para archivos de tamaño carta y oficio.
  • Los cajones de la caja superior incluyen bandeja de suministros y divisor de cajón.
  • Los pedestales y el cajón central tienen llaves diferentes.
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
CAPACIDAD:
  • Escritorio: 300 lbs. distribuidas uniformemente
  • Cajones en el Pedestal:
    • Caja (Superior): 44 lbs.
    • Archivo (Inferior): 66 lbs.
  • Cajón del Centro: 33 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO168 x 259 cm66 x 102"
PESO154 kg340 lbs.
PARTES:
  • H-11445 Cerradura y Llaves para Archiveros de Pedestal para Escritorios de Oficina - Colección Industrial
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-9730SLDQ Correderas de Cajón para Escritorios de Oficina - Colección Industrial, 19 3/4"
  • H-9739 Llave Maestra para Cajones de Escritorio y Pedestales
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/09/2026 05:52:17 PM; USWEB31