Gabinete Móvil para Almacenamiento de Inflamables - Puertas Manuales, 45 Galones

Transporte de forma segura líquidos inflamables y combustibles por sus instalaciones.
  • Gabinete de acero de doble pared calibre 18.
  • Plataforma de acero resistente con ruedas giratorias de 4" con seguro.
  • Repisas inclinadas desvían sin peligro los derrames de los contenedores. Capacidad de repisa de 350 lbs.
  • Asa empotrada, se puede utilizar con candado.
  • Acabado pulvirrevestido amarillo. Para aerosoles, gasolina y líquidos inflamables.
  • Cumplen con los estándares NFPA, IFC y OSHA. Aprobados por FM.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAP.
(GALS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12065M-Y 431870" 45 2 323 $37,180 $36,300  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $43,128.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Gabinete:
    • Interiores: 39.8 x 14.8 x 61.1" (Ancho x Prof. x Alto)
    • Repisas: 39 3/8 x 14" (Ancho x Profundidad)
    • Orificio para Candado (Diámetro): 3/8"
  • Plataforma con Ruedas
    • Interiores: 43 3/8 x 18 3/8"
    • Exteriores:: 43 11/16 x 18 11/16"
    • Reborde: 1 5/16"
    • Agrega 5 3/16" a la altura del gabinete.
CAPACIDAD:
  • Colector: 5 galones
  • Plataforma con Ruedas: 1,000 lbs​​​​​​​.
MATERIAL:
  • Repisa: Acero Galvanizado
TEMPERATURA:
  • Clasificación Ignífuga: 163 °C (325 °F) por 10 minutos
CARACTERÍSTICAS:
  • Sistema de cierre de tres puntos. (2 llaves incluidas)
  • Etiqueta de seguridad inflamable en la puerta.
  • La repisa se ajusta en incrementos de 3".
  • Las ventilaciones dobles (en la parte superior e inferior) tienen supresores de llamas incorporados.
    • No quitar los supresores de llamas incorporados sin consultar a un ingeniero profesional.
ENSAMBLE:
  • El gabinete se envía ensamblado.
  • La plataforma con ruedas se envía por separado. Requiere la colocación de ruedas a la plataforma.
USO:
  • No exponer a ambientes mojados, húmedos o exteriores (se oxida).
CUMPLIMIENTO:
  • 38 estados requieren gabinetes autocerrables.
    • Las ordenanzas locales prevalecen sobre las directrices estatales.
    • Hay municipios dentro de los estados que pueden tener regulaciones diferentes al resto del estado.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO 109 x 46 x 178 cm43 x 18 x 70"
CAPACIDAD170 L45 gal.
PESO147 kg323 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1563-ADD Repisa Adicional para Gabinetes Estándar para Almacenamiento de Inflamables - 30 y 45 Galones, 114/198 L
PARTES:
  • H-2218S-HNDL Asa para Gabinete de Almacenamiento de Inflamables
  • H-2219-KEYS Llaves para Gabinetes de Seguridad para Almacenamiento
  • H-4005 Rueda de Polipropileno para Plataformas con Ruedas para Gabinetes de Almacenamiento - Giratoria con Freno, 4 x 1 1/4"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/13/2026 07:03:59 PM; USWEB13