Cubierta Laminada para Archivero Lateral - 36 x 18", Nogal, 91 x 46 cm

Eleve el estilo de sus archiveros. Agregue fácilmente una superficie laminada para trabajar con comodidad o destacar su decoración.
  • Superficie laminada de 1" de grosor resiste rayones, manchas y derrames.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Incluye cinta doble cara para fijar al archivero.
  • Use con Archiveros Laterales de 36 x 18", se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTA PARA DIMENSIONES
ANCHO x PROF.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12146WAL Cubierta Laminada 1 Gabinete 36 x 18" 9 $2,068 $1,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,398.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
GROSOR:
  • 1" 
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
  • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con los siguientes Uline Archivadores Laterales
TamañoModelo No.
 2 CajónH-2739
 3 CajónH-1916
 4 CajónH-2169
 5 CajónH-3706
CAPACIDAD:
  • En la parte superior del Archivero: 115 lbs distribuidas uniformemente
APARIENCIA:
  • La cubierta laminada en nogal combina con la colección Metro.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera los estándares ANSI/BIFMA X5.9-2019.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD91 x 46 cm36 x 18"
PESO4 kg9 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/05/2026 01:55:16 PM; USWEB6