Cubierta Laminada para Archivero Lateral - 72 x 18", Nogal, 183 x 46 cm

Eleve el estilo de sus archiveros. Agregue fácilmente una superficie laminada para trabajar con comodidad o destacar su decoración.
  • Superficie laminada de 1" de grosor resiste rayones, manchas y derrames.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Incluye cinta doble cara para fijar al archivero.
  • Use con dos Archiveros Laterales de 36 x 18", se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTA PARA DIMENSIONES
ANCHO x PROF.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12148WAL Cubierta Laminada 2 Gabinetes 72 x 18" 15 $4,136 $3,850  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,797.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
SE ENVÍA DESDE ULINE EUA
GROSOR:
  • 1" 
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
  • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
COMPATIBILIDAD:
  • Para usar con (2) Uline Archiveros Laterales de 36 x 18":
    TamañoModelo No.
    2 CajonesH-2739
    3 CajonesH-1916
    4 CajonesH-2169
    5 CajonesH-3706
CAPACIDAD:
  • En la parte superior del Archivero: 135 lbs distribuidas uniformemente
APARIENCIA:
  • La cubierta laminada en nogal combina con la colección Metro.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera los estándares ANSI/BIFMA X5.9-2019.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD183 x 46 cm 72 x 18"
PESO7 kg15 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/10/2026 03:18:42 PM; USWEB31