Sistema Modular de Oficina Compartida - Colección Urbana, Tipo Bancada para 4 Personas, 62" de Alto, Expreso

Espacio para compartir entre dos empleados o amplio para un supervisor.
  • Paneles de tela de poliéster bloquean las distracciones y reducen el ruido. 1 5/8" de grosor, aptos para tachuelas.
  • Ojales para cables.
  • Paneles con núcleo de espuma MDF y armazón de aluminio. Se conectan fácilmente al escritorio con los soportes incluidos.
  • Cubierta laminada y moderna de 1" de grosor con armazón de acero resistente.
  • Archiveros móviles de pedestal de 2 cajones con chapa.
  • Accesorios para Sistemas Modulares disponibles.

    Kit Incluye:
    • 4 Escritorios en L (72 x 72")
    • 4 Archiveros Móviles de Pedestal (con 2 Cajones)
    • 14 Paneles (36 x 62")

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ALTO DEL
PANEL
COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12150-62ES Kit Tipo Bancada para 4 Personas 148 x 146" 1,278 $152,482 $147,400  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $176,879.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Estación de Trabajo (Reales): 145 1/2 143 1/2 x 62 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Escritorio: 71 5/8 x 24 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Retorno: 47 13/16 x 24 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Cada Panel (Reales): 35 1/2 x 1 5/8 x 62 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Espacio Libre: 26 1/2"
  • Archivero de Pedestal Móvil:
    • Totales: 15 3/4 x 19 5/8 x 25 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Cajones (Interiores):
      • Caja: 12 x 15 1/4 x 6" (Ancho x Profundidad x Alto)
      • Fólders para Archivo: 12 x 15 1/4 x 9 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x Diámetro)
  • Orificio para Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Patas: Cuadradas de 1 3/4"
MATERIAL:
  • Escritorio:
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Paneles:
    • Armazón Exterior: Acero
    • Armazón Interior: Cartoncillo con frente de melamina
CARACTERÍSTICAS:
  • El escritorio en L se puede configurar en el lado izquierdo o derecho.
  • Se incluyen doce insertos de plástico para elegir entre dos colores (6 Plateados o 6 Negros).
  • Patas niveladoras ajustables para pisos desnivelados.
  • Archivero de Pedestal Móvil:
    • Incluye dos llaves.
    • Cinco ruedas giratorias (2 con Seguro).
CAPACIDAD:
  • Escritorio: 250 lbs
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Cubierta/Archivador de Pedestal (Color Liso Más Próximo): PMS 412 C
    • Armazón de escritorio: Gris frío 7 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO376 x 371 cm148 x 146"
PESO580 kg1,278 lbs.
ALTO157 cm62"
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-7773 Paquete de Tornillería para Escritorios y Mesas de Oficina - Colección Urbana
  • H-7774 Paquete de Tornillería para Escritorios en L con Retorno - Colección Urbana
  • H-7785 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas - Colección Urbana, Plateados, 2 3/8"
  • H-9217 Paquete de Tornillería para Sistemas Modulares de Oficinas Privadas - Colección Urbana
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 05:48:57 PM; USWEB31