Panel Doble para Extremos con Ventana para Sistemas Modulares de Oficinas Privadas - Colección Urbana, 50 x 42"

Cierre los extremos de su sistema modular para máxima privacidad.
  • Se ajusta al extremo al extremo tipo bancada del Sistema Modular de Dos Filas, Compartida o de Cruceta.
  • Paneles de tela de poliéster de 1 5/8" de grosor. Aptos para tachuelas.
  • Núcleo de espuma MDF y armazón de aluminio.
  • Ventana transparente de acrílico cristalino permite entrar la luz. 12" de alto.
  • Se conecta fácilmente al sistema modular con el poste incluido.
  • Incluye dos paneles y un poste intermedio.

    Panel de Extremo Doble con Ventana
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12171 Panel Doble para Extremo
con Ventana
50 x 42" 56 $10,450 $10,186  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,122.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Cada Panel: 23 5/8 x 41 3/8" (Ancho x Alto)
    • Cada Ventana: 23 x 11 13/16"
MATERIAL:
  • Armazón Exterior: Acero
  • Armazón Interior: Cartoncillo con frente de melamina
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO127 x 107 cm50 x 42"
PESO25 kg56 lbs.
PARTES:
  • H-9217 Paquete de Tornillería para Sistemas Modulares de Oficinas Privadas - Colección Urbana
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 05:39:13 PM; USWEB8