Little Giant® Escalera con Jaula de Seguridad - Alto de Plataforma de 8-14'

La escalera más segura. Vale la pena la inversión.
  • Plataforma completamente cerrada de 18 x 22" para trabajar en entornos de 360º. Malla para la jaula, rodapié y puerta unidireccional para mayor seguridad.
  • La altura se ajusta fácilmente en incrementos de 12".
  • 2 soportes integrados se extienden para mayor estabilidad.
  • Laterales se ajustan de manera independiente para instalar en escaleras.
  • 4 ruedas giratorias brindan movilidad.
  • Seguras para uso con electricidad. Largueros de fibra de vidrio no conductivos.

    Escaleras con Jaula de Seguridad
Tipo 1AA. Cumple con los estándares ANSI y OSHA.
MODELO
NO.
ALTO
TOTAL
ALTO DE
PLATAFORMA
CAPACIDAD
DE CARGA
BASE
ANCHO x PROF.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12179 12-18' 8-14' 375 lbs. 46 x 74-128" 149 $83,468 $81,400  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $96,822.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Altura de la plataforma (Real): 8' - 13'4"
  • Alto de Pie/Altura de la Plataforma (Abierta) Máx.: 13'4"
  • Alcance Máx.: 19'10"
  • Base (Reales): 45 1/2 x 74 - 128"
  • Jaula (Altura): 
    • Barandilla de Seguridad: 44"
    • Riel Medio: 22"
    • Placa de Protección para Puertas: 3"
  • Almacenamiento: 46 x 17 x 153" (Ancho x Profundidad x Alto)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ALTURA TOTAL366 cm - 549 cm12-18'
ALTURA DE LA PLATAFORMA244 - 427 cm8-14'
CAPACIDAD DE CARGA170 kg375 lbs.
BASE ANCHO x PROFUNDIDAD117 x 188-325 cm46 x 74-128"
PESO68 kg149 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 07:52:13 AM; USWEB33