Tensor de Cadena con Trinquete

Asegure cargas pesadas e inestables en remolques de construcción y jardinería.
  • Trinquete reversible aprieta o afloja la cadena. Fácil de hacer funcionar.
  • Acero forjado pulvirrevestido resistente.
  • Dos ganchos sujetan los eslabones de la cadena.
  • Cumplen con normas D.O.T. y CVSA (EUA).
  • Utilice con Cadenas de Carga.
No apto para levantamiento de carga
MODELO
NO.
PARA TAMAÑO DE CADENA LARGO CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
MÍN. MÁX. 1 4 20+
H-12191 5/16" y 3/8" 26" 33" 26,400 11 $2,200 $2,090 $1,980  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,552.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Mango (Largo): 15"
  • Abertura del Gancho: 1/2"
CAPACIDAD:
  • Límite de Carga de Trabajo: 8,800 lbs
  • Resistencia a la Tensión: 26,400 lb
USO:
  • No afloje el tensor más allá de 33" de ancho.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO MÍN.66 cm26"
LARGO MÁX.84 cm33"
CAPACIDAD11,975 kg26,400 lbs.
PESO5 kg11 lbs.
ACCESORIOS:
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/17/2026 08:41:27 AM; USWEB14