Rollo de Tapete para Mesa de Trabajo - 144 x 48", Negro, 366 x 122 cm

Firme y a la vez flexible. Proteja la superficie de trabajo de rayones, marcas y abolladuras.
  • Fabricación de 3 capas de PVC. 1/13" de grosor.
  • Fácil de cortar a la medida. Cubierta con superficie autorreparable.
  • Antideslizante. Cuadrícula inferior texturizada evita que se deslice.
  • Fácil de limpiar. Impermeable y resistente a las manchas.
  • Use con mesas y estaciones de trabajo.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12266BL Rollo de Tapete
para Mesa de Trabajo
144 x 48" 30 $10,868 $10,450  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,606.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
USO:
  • Se puede cortar a tamaño con tijeras o una navaja utilitaria.
  • Evite usar solventes orgánicos como ésteres y acetonas.
  • Con el tapete se puede usar etanol y lejía.
  • Se pueden usar pinturas y pegamentos, pero limpie el tapete adecuadamente después de su uso.
  • No usar cerca de una fuente de calor para evitar que se deforme y se desgaste antes de lo esperado.
  • Almacenar sin plegar y fuera del sol o lejos del calor para evitar que se deforme.
TEMPERATURA:
  • Por encima de 148 °C (298 °F): El tapete comenzará a liberar sustancias químicas tóxicas.
  • Por encima de 240 °C (464 °F): El tapete comenzará a quemarse.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Enjuagar con detergente suave y agua tibia. Secar con un paño.
  • Se pueden usar limpiadores fuertes si es necesario, pero pueden reducir la vida útil del tapete.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO366 x 122 cm144 x 48"
PESO14 kg 30 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 03:39:45 AM; USWEB12