Mesa Básica de Estación de Trabajo para Laboratorio - 60 x 30", Cubierta de Acero Inoxidable, 152 x 76 cm

Personalice su laboratorio. Recomendadas para centros de investigación, laboratorios universitarios y de pruebas.
  • Seleccione una mesa básica y agregue accesorios fácilmente.
  • Armazón de acero calibre pesado en color blanco clásico. Capacidad de 1,200 lbs.
  • Cubierta de acero inoxidable resiste altas temperaturas y químicos corrosivos. No porosas, 1 5/8" de grosor.
  • Las ruedas incluyen tapas niveladoras antivibración para brindar mayor estabilidad.
  • Altura ajustable de 31 a 43" en incrementos de 1 1/2".
  • Incluye mesa, ruedas y postes.
  • Accesorios para Estaciones de Trabajo disponibles.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
ALTO
AJUSTABLE
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ESTILO DE CUBIERTA EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12267-SS Mesa Básica 60 x 30" 31-43" 1,200 204 $41,250 $39,886  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $47,850.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Cubierta (Totales): 60 x 31 1/4"
  • Altura Total Ajustable: 76 1/2 - 88 1/2"
  • Espacio Libre Entre Patas:
    • Lado Largo: 55"
    • Lado Ancho: 24"
GROSOR:
  • Armazón:
    • Barras de Soporte del Armazón: calibre 13
    • Patas: calibre 10
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Calibre 16, Acabado #4
    • Núcleo: MDF
TEMPERATURA:
  • Resiste el calor, hasta 140 °F.
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón: Pulvirrevestido
  • Bordes de la Cubierta:
    • Frontales/Posteriores/Laterales: Cuadrados
  • Postes: 44" de Alto
    • (22) Ranuras
    • Los accesorios se montan en incrementos de a 2".
CAPACIDAD:
  • Capacidad según un peso distribuido de manera uniforme, reducida si se carga al centro.
USO:
  • La cubierta es para usarse como superficie de trabajo, no para almacenamiento permanente.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Evite los detergentes o limpiadores a base de cloro que contengan bromuros, yoduros o ácidos.
  • Siempre enjuagar con agua tibia y secar con un paño después de usar.
EMPAQUE:
  • Paquetes de tornillería incluidos en el armazón y empaques de cubierta.
    • Se debe usar la tornillería incluida con la cubierta para instalar la parte de arriba al armazón.
    • Es posible que traiga más tornillería de la necesaria para ensamblar la unidad.
  • Si No Se utiliza la Repisa Inferior (Se Vende por Separado):
    • Solo se necesita una barra de soporte inferior, incluida con la estructura, para estabilidad.
    • Si se fijan ambos soportes, se conseguirá una mayor estabilidad y podrán utilizarse como reposapiés.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO152 x 76 cm60 x 30"
ALTO AJUSTABLE79-102 cm31-43"
CAPACIDAD544 kg1,200 lbs.
PESO93 kg204 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/07/2026 03:50:07 AM; USWEB27