Kit de Lámpara LED para Estación de Trabajo para Laboratorios - 72", 183 cm

Personalice su laboratorio. Añada una lámpara brillante y duradera donde la necesite.
  • 5,000 lúmenes para iluminar la superficie de trabajo.
  • Cadena para interruptor de encendido/apagado. Cable de 6'.
  • Se instala fácilmente a los postes de la estación de trabajo.
  • Incluye soportes, cadenas para colgarlas y tornillería.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN SE ADAPTA A
LARGO DE MESA
LARGO
DE LÁMPARA
LÚMENES LARGO DEL
CABLE
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-12275 Kit de Lámpara LED 72" 48" 5,000 6' $3,168  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,674.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Lámpara (Reales): 47 1/4 x 2 3/4 x 1 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Altura Total del Kit de Mesa con Luz: 87 5/8 - 99 5/8"
  • Barra de Acero: 70 7/8 x 2 x 1 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cadena para Jalar: 7 1/2"
  • Altura Máx. al Instalar (Desde la Cubierta):
    • Barra de Acero: 53 5/8"
    • Brazos: 55 3/4"
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: -20° a 45 °C (-4° a 113 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • La luz se puede colgar en cualquier parte de la barra de acero.
  • Barra de Acero:
    • Cinco orificios en total para montar la lámpara.
    • Cuatro opciones distintas de montaje sobre la profundidad de la mesa (distancia de 2").
  • Los brazos incluyen 4 opciones de profundidad cada 2" de centro a centro.
  • Se puede colgar de los ganchos en S sin cadenas para colgar.
INCLUYE:
  • (2) Brazos
  • (2) Cadenas para colgar de 11 3/4"
  • (2) Ganchos en S
  • (1) Lámpara LED
  • (1) Barra de acero
ESPECIFICACIONES:
  • 120 Voltios
  • 44 W
  • CRI: 80
  • Clasificación de Vida Útil: 50,000 hs
  • Ángulo del Haz: 120°
  • Temperatura de Color: 4000K (Frío)
  • Luz LED: Listado por ETL/C-ETL
  • Cable:
    • Calibre 18/3
    • Enchufe de 3 clavijas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTA PARA EL LARGO DE LA MESA183 cm72"
LARGO DE LA LUZ122 cm48"
LARGO DEL CORDÓN183 cm6'
PARTES:
  • H-6333 Lámpara LED de Taller - Colgante
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:29:55 AM; USWEB10