Brazo para Monitor para Estación de Trabajo para Laboratorios

Personalice su laboratorio. Instale el monitor donde lo necesita.
  • Mantiene datos importantes visibles mientras libera espacio de trabajo.
  • Para monitores de 17-30". Brazo de pistón de gas fácil de ajustar.
  • Se instala fácilmente a los postes de la estación de trabajo o la pared.
  • Tornillería incluida.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-12278 Brazo para Monitor 20 4 $2,200  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,552.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 20 x 4 1/2 x 14" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Extendido: 20"
  • Distancia Entre Orificios de Instalación: 4"
MATERIAL:
  • Aluminio
COMPATIBILIDAD:
  • Cumplimiento con VESA (Espacio de Orificio de Montaje): 75 x 75 y 100 x 100
  • También compatible con Estaciones de Trabajo y Estaciones de Empaque de Alta Calidad.
CARACTERÍSTICAS:
  • Placa para el Monitor:
    • Gira 360°.
    • Se inclina 85° hacia arriba y se inclina 15° hacia abajo.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD9 kg20 lbs.
PESO2 kg4 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/16/2026 03:17:04 PM; USWEB32