Mesa de Trabajo Modular Móvil con Cajones - 72 x 30", Cubierta de Arce, 183 x 76 cm

Mesa de trabajo con ruedas. Mueva fácilmente para recoger objetos, cambiar de lugar y limpiar.
  • Recomendada para centros de servicio, áreas de mantenimiento o talleres de carpintería.
  • Base de pedestal de acero se instala a la izquierda o a la derecha. Mesa de 39" de altura.
  • 5 cajones de extensión completa con cerradura y baleros de rodillos de uso pesado.
  • Incluye separadores de metal ajustables. Organice hasta 16 compartimentos por cajón.
  • Cubierta de arce de 1 3/4" de grosor con bordes redondeados.
  • Se desplaza fácilmente con ruedas giratorias de poliuretano de 4" con seguro.
  • Sets de Separadores para Cajones de 4", 6" y 8" adicionales disponibles.
  • Accesorios para Mesa de Trabajo y Cubierta de Repuesto disponibles.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
ANCHO DE
PEDESTAL
ALTO DE
CAJONES
CAP.
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ESTILO
DE CUBIERTA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12310-MAP 72 x 30" 29" (3) 4", (1) 6", (1) 8" 500 $55,682 $54,318  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $64,591.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Gabinete con Cajones: 28 1/2 x 28 5/8 x 35 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajones (Interiores - Ancho x Profundidad x Alto)
    • 4": 23 5/8 x 23 5/8 x 2 3/4"
    • 6": 23 5/8 x 23 5/8 x 4 3/4"
    • 8": 23 5/8 x 23 5/8 x 6 3/4"
  • Distancia Entre Divisores Largos: 5 1/2"
  • El ancho de las tiras de arce varía entre 3/4" y 1 3/4".
  • Ruedas (Ancho): 3 15/16"
GROSOR:
  • Cuerpo del Gabinete: calibre 18
  • Cajones: calibre 16
MATERIAL:
  • Mesa: Acabado laqueado
    • Evitar el exceso de agua, aceite y agentes de limpieza fuertes. En caso de exposición, secar de inmediato.
COMPATIBILIDAD:
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado pulvirrevestido.
  • La mesa más duradera.
  • Bordes de la Cubierta:
    • Frontal: Redondeado
    • Posterior/Laterales: Cuadrado
  • Etiqueta con recubrimiento plástico incluida para el asa de cada cajón.
  • Divisores de Acero:
    • Se incluyen (12) divisores cortos y (3) divisores largos con cada cajón.
    • Los divisores largos se atornillan a la parte inferior de los cajones.
    • Los divisores cortos se ajustan en incrementos de 1/2" en las ranuras de los divisores largos.
  • Mecanismo de Cierre: Solo se puede abrir un cajón a la vez.
CAPACIDAD:
  • Total de la Mesa de Trabajo (Cajones​​​​​​​/Mesa​​​​​​​): 1,000 lbs
  • Mesa: 500 lbs
  • Cajones de 4" de Alto: 165 lbs​​​​​​​.
  • Cajones de 6"y 8" de Altura: 440 lbs.
INCLUYE:
  • (2) Llaves
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 76 cm72 x 30"
ANCHO DE PEDESTAL74 cm29"
ALTURA DEL CAJÓN(3) 10 cm, (1) 15 cm, (1) 20 cm(3) 4", (1) 6", (1) 8"
CAPACIDAD227 kg500 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-24285BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 1 1/8", Negro, 3 cm
  • S-24285BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 1 1/8", Negro/Rojo, 3 cm
  • S-24286BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 2 1/4", Negro, 6 cm
  • S-24286BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 2 1/4", Negro/Rojo, 6 cm
  • S-24995BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 7/8", Negro, 2 cm
  • S-24995BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 7/8", Negro/Rojo, 2 cm
PARTES:
  • H-8423-LOCKQ Cerradura y Llaves para Gabinetes Modulares con Cajones
  • H-8425 Set de Separadores para Cajones - 4" de Alto
  • H-8426 Set de Separadores para Cajones - 6" de Alto
  • H-8427 Set de Separadores para Cajones - 8" de Alto
  • H-8429 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0501
  • H-8430 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0502
  • H-8431 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0503
  • H-8432 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0504
  • H-8433 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0505
  • H-8434 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0506
  • H-8435 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0507
  • H-8436 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0508
  • H-8437 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0509
  • H-8438 Llave para Gabinetes Modulares con Cajones #0510
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/14/2026 01:38:28 AM; USWEB29