Gabinete de Almacenamiento con Librero - Colección Metropolitana

Almacenamiento combinado para proteger objetos de valor y exhibir sus decoraciones.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames.
  • Repisas se ajustan en incrementos de 1 1/4".
  • Puertas con chapa para almacenar suministros.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12332 Gabinete de Almacenamiento c/ Librero 362272" 225 $16,236 $15,686  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,833.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 35 7/16 x 22 1/8 x 70 15/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Librero:
    • Exteriores: 35 5/16 x 13 3/4 x 41 7/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Interiores: 33 1/4 x 12 7/8 x 40 3/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Repisas: 33 1/4 x 12 7/8" (Ancho x Profundidad)
  • Gabinete:
    • Exteriores:: 35 7/16 x 22 1/16 x 29 15/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Interiores: 33 1/4 x 20 1/8 x 24 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Librero:
    • Repisas/Cuerpo: 1"
    • Panel Posterior: 3/4"
  • Gabinete:
    • Superior: 1 3/8"
    • Repisas/Lados: 1"
    • Puertas/Parte Posterior: 11/16"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Plataformas con Ruedas para Archiveros.
CARACTERÍSTICAS:
  • Gabinete:
    • La repisa del medio se regula en incrementos de 1 1/4".
    • Patas niveladoras ajustables.
    • Llaves Diferentes
CAPACIDAD:
  • Superior: 155 lbs
  • Repisa: 150 lbs.
  • Repisas: 65 lbs
INCLUYE:
  • (4) Divisores para archivos cortos
  • (2) Divisores para archivos largos
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 56 x 183 cm36 x 22 x 72"
PESO102 kg225 lbs.
PARTES:
  • H-10299 Cerradura y Llaves para Puertas de Gabinetes de Almacenamiento
  • H-9199 Llave Maestra para Pedestales y Gabinetes de Escritorio
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:19:32 AM; USWEB31