Sello para Drenaje - 48 x 48", 122 x 122 cm

Mantienen los derrames y fugas alejados del drenaje.
  • Material flexible, parecido al gel, proporciona un sello duradero.
  • Reversibles, lavables y reutilizables.
  • Malla interna gruesa reforzada resistente a rasgaduras y roturas.
  • Fáciles de cortar a la medida.
  • Cumple con Regulaciones EPA, SPCC y NPDES.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12361 Sello para Drenaje 48 x 48" 3/8" 33 $15,620 $14,960  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,119.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Tamaño de Desagüe Máximo: 42"
MATERIAL:
  • Poliuretano
  • Malla Interior: Polietileno
USO:
  • El cierre debe ser 4 - 6" más grande que el exterior de la rejilla (2 - 3" en cada borde).
  • No están diseñados para un uso prolongado en el exterior (más de 2 horas).
    • La exposición a los rayos UV y/o al calor por períodos de tiempo extendidos puede romper el producto.
  • Se debe guardar con lámina cobertora enrollada en el tubo a temperatura ambiente.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Lavar con agua tibia y jabón para trastes.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con Regulaciones SPCC.
  • Contribuye al cumplimiento de NPDES.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO122 x 122 cm48 x 48"
GROSOR10 mm3/8"
PESO15 kg33 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 02:42:01 AM; USWEB8