Escritorio en L con Retorno de Altura Ajustable - Colección Industrial, 66 x 78", Gris, 168 x 198 cm

Agregue flexibilidad a su jornada laboral. Ajuste la altura en segundos.
  • Control de botones fácil de usar con 4 alturas programables.
  • El retorno se ajusta de 30 a 48" de altura y se configura a la izquierda o derecha.
  • Recato telescópico y laterales cerrados dan una buena presentación.
  • Funciona con motores eléctricos silenciosos.
  • Cable de 14'.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12362GR Altura Ajustable 66 x 78" 295 $54,318 $52,932  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $63,008.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales: 66 1/8 x 76 7/8 x 29 1/2 - 47 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Escritorio: 66 1/8 x 29 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Retorno: 47 1/4 x 23 5/8 x 29 1/2 - 47 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Orificio (Diámetro): 2 3/8"
  • Cajones de Pedestal (Interiores):
    • Caja (Superiores): 12 x 18 3/8 x 4 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Archivo (Inferiores): 12 x 18 3/8 x 9 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Cajón Central (Interiores): 20 1/4 x 15 1/2 x 1 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Cubierta Laminada: 1"
  • Paneles: calibre 20
  • Tubos: calibre 19
  • Cajones: calibre 25
  • Pedestales: : calibre 23
CARACTERÍSTICAS:
  • Patas niveladoras ajustables para pisos desnivelados.
  • Retorno de Altura Ajustable:
    • Botones Arriba/Abajo
    • Protección contra sobrecalentamiento
    • La pantalla muestra la altura en pulgadas y milímetros.
CAPACIDAD:
  • Cajones en el Pedestal:
    • Caja (Superior): 44 lbs.
    • Archivo (Inferior): 66 lbs.
  • Cajón del Centro: 33 lbs
ESPECIFICACIONES:
  • Sistema Eléctrico:
    • 32 Voltios
    • 4 amperios
    • 60 Hz
  • Velocidad de Elevación: 1 1/4" por segundo
  • Certificación cULus
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO168 x 198 cm66 x 78"
PESO134 kg295 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-10033 Repisa para Teclado Debajo del Escritorio
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-9730SLDQ Correderas de Cajón para Escritorios de Oficina - Colección Industrial, 19 3/4"
  • H-9739 Llave Maestra para Cajones de Escritorio y Pedestales
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/11/2026 08:49:51 AM; USWEB31