Mesa de Conferencia - Colección Industrial, Estándar, 96 x 48", Gris, 244 x 122 cm

Ideal para los negocios. Mesa curvada moderna para su oficina corporativa o de almacén.
  • Base de acero pulvirrevestido resistente.
  • Recatos con canales internos para ocultar cables de la cubierta al piso.
  • Cubierta laminada duradera de 1 1/2" de grosor con bordes de PVC. Altura de 30".

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE ASIENTOS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12369GR Curvada 96 x 48" 8 213 $27,368 $26,532  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $31,746.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 94 1/2 x 47 1/4 x 29 5/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Extremos de la Cubierta (Ancho): 39 3/8"
  • Pedestales (Totales): 23 5/8 x 4 3/4 x 28 5/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado/MDF/Lámina de papel Tipo Panal
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón: Pulvirrevestido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO244 x 122 cm96 x 48"
PESO97 kg213 lbs
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/15/2026 12:18:53 AM; USWEB31