Mesa de Conferencia - Colección Industrial, Estándar, 192 x 48", Café, 488 x 122 cm

Ideal para los negocios. Mesa curvada moderna para su oficina corporativa o de almacén.
  • Base de acero pulvirrevestido resistente.
  • Recatos con canales internos para ocultar cables de la cubierta al piso.
  • Cubierta laminada duradera de 1 1/2" de grosor con bordes de PVC. Altura de 30".

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE ASIENTOS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12373BR Curvada 192 x 48" 16 455 $52,118 $51,018  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $60,456.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 188 15/16 x 47 1/4 x 29 5/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Extremos de la Cubierta (Ancho): 39 1/2"
  • Pedestales (Totales): 23 5/8 x 4 3/4 x 28 5/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado/MDF/Lámina de papel Tipo Panal
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón: Pulvirrevestido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO488 x 122 cm192 x 48"
PESO206 kg455 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 02:58:31 AM; USWEB31