Atril Móvil - Colección Urbana

Plataforma móvil de altura ajustable.
  • Superficie de trabajo laminada de 28 x 22". Recato telescópico.
  • Palanca neumática ajusta fácilmente la altura de la superficie de 28 a 43".
  • Armazón resistente de acero con 4 ruedas giratorias, 2 con seguro.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12398GR 28 x 22" 85 28-43" 54 $8,118 $7,832  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,416.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Escritorio (Largo): 27 15/16"
    • Alto: 28 1/16 - 43 5/16"
  • Base (Ancho): 19 11/16"
  • Patas: 21 1/8 x 2 15/16" (Largo x Ancho)
  • Ruedas: 2 1/4 x 1 1/2" (Diám. x Ancho)
GROSOR:
  • Escritorio (Con Orilla Achaflanada): 1"
MATERIAL:
  • Núcleo: MDF
  • Bordes: PVC (policloruro de vinilo)
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS porque la cubierta presenta un patrón de vetas de madera.
    • Cubierta (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón: Gris frío 7 C
USO:
  • No se debe elevar con más de 10 libras encima.
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Juego de 4 (2 Bloqueo, 2 Giratoria): H-12399
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO71 x 56 cm28 x 22"
CAPACIDAD39 kg85 lbs.
ALTO AJUSTABLE71-109 cm28-43"
PESO24 kg54 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 07:47:29 AM; USWEB27