Silla Ejecutiva Toda de Malla - Negra

Trabaje cómodamente. Asiento y respaldo completamente de malla transpirable.
  • Diseño de respaldo alto con soporte para la cabeza integrado y soporte lumbar ajustable.
  • Función reclinable brinda soporte al recargarse hacia los lados.
  • Profundidad del asiento ajustable y descansabrazos acojinados de 3 posiciones.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12402BL Toda de Malla 20 x 20" 300 18-22" 40 $9,900 $9,482  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,484.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Totales: 26 3/4 x 25 x 48- 52" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Reales:
    • Asiento (Ancho): 20 3/8"
    • Altura Ajustable: 18 1/2 - 22 1/2"
  • Respaldo: 18 1/4 x 29 3/4" (Ancho x Alto)
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Ajuste Más Bajo: 26 3/4"
    • Ajuste Más Alto: 30 3/4"
  • Base (Diámetro): 27" 
  • Ruedas: 2 1/2 x 1 7/8" (Diám. x Ancho)
MATERIAL:
  • Tapìzado: Pantalla 100% Malla de Poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Seguro de Inclinación Ajustable
    • Inclinación dinámica
    • Inclinación sincronizada
    • Tensión de inclinación por peso del usuario
    • Deslizador del Asiento
    • Reposabrazos: Altura/Profundidad/Ángulo
    • Soporte lumbar
  • Pistón de gas clase 4
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza Profunda: Limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Juego de 5: 
    • Negro (Para H-12402BL): H-12442
    • Gris (Para H-12402GR): H-12443
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. ASIENTO ANCHO x PROFUNDIDAD51 x 51 cm20 x 20"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO18 kg40 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/15/2026 07:48:03 AM; USWEB5