Escritorio Ejecutivo en L con Frente Recto y Librero - Colección Urbana, 72 x 72", Gris, a la Izquierda, 183 x 183 cm

Estilo moderno y durabilidad clásica. Perfecto para su estupenda oficina.
  • Organice su trabajo. Espacio adicional de almacenamiento para mantener su escritorio limpio.
  • Cubierta laminada de 1 1/4" de grosor con bordes biselados y cantos plateados. Altura de 30".
  • Diseño cerrado con archiveros de pedestal con chapa.
  • 2 gabinetes superiores para suministros y carpetas. Panel de tela gris.
  • 2 ojales para cables y 1 multicontacto abatible práctico.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12410GR-L Escritorio en L con Frente Recto y Librero 72 x 72" 545 $62,568 $61,182  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $72,578.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales: 
    • Totales: 70 7/8 x 70 11/16 x 29 7/8" (Largo x Ancho x Alto)
    • Escritorio: 70 1/8 x 23 7/16" (Largo x Ancho)
    • Retorno: 47 1/4 x 29 1/2" (Largo x Ancho)
  • Cajones (Interiores):
    • Escritorio Principal: 12 3/16 x 15" (Ancho x Profundidad)
    • Retorno: 12 3/16 x 19" (Ancho x Profundidad)
  • Orificio (Diámetro): 2 3/8"
  • Librero:
    • Totales: 70 7/8 x 14 1/2 x 36 5/8" (Largo x Profundidad x Alto)
    • Gabinetes: 17 x 12 9/16 x 15 3/4" (Largo x Profundidad x Alto)
  • Tablero:
    • Totales: 68 x 15 3/4" (Ancho x Alto)
    • Grosor (Sin incluir Armazón de Acero​​​​​​​): 3/4"
GROSOR:
  • Recato:5/8"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • Los cajones tienen laterales con rodamientos en toda su extensión.
  • Los cajones para archivos tienen capacidad para archivos de tamaño carta u oficio.
  • Los pedestales tienen diferentes llaves.
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
CAPACIDAD:
  • Cajón para Almacenamiento: 15 lbs distribuidas uniformemente
  • Cajón para Archivar: 35 lbs distribuidas uniformemente
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Color Liso Más Próximo: PMS 404 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 183 cm72 x 72"
PESO247 kg545 lbs.
PARTES:
  • H-9199 Llave Maestra para Pedestales y Gabinetes de Escritorio
  • H-9785-LOCKQ Cerradura y Llaves para Cajones de Archiveros - Colección Urbana y Metropolitana
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/06/2026 08:22:15 AM; USWEB25