Mesa Móvil de Oficina - Colección Urbana, 72 x 36", Gris, 183 x 91 cm

Para todo tipo de oficina. Se arma rápidamente para presentaciones, reuniones y revisión de proyectos.
  • Reacomode y conecte mesas fácilmente con soportes de acoplamiento integrados.
  • Cubierta laminada moderna y duradera resiste rayones y manchas. Altura de 29 1/2".
  • Palanca larga para doblar la cubierta fácil y rápido.
  • La cubierta se levanta a 90° para almacenamiento compacto.
  • Armazón de acero pulvirrevestido.
  • Ruedas giratorias de 3" con seguro.
  • Sillas Embonables de Malla disponibles.

    Mesa Móvil de Oficina
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 10+
H-12417GR Rectangular 72 x 36" 300 105 $15,686 $15,268  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,195.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales: 70 7/8 x 35 7/16 x 29 5/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Altura con Mesa en Posición Vertical: 47 5/16"
  • Espacio Libre:
    • Debajo de la Barra de Soporte: 20 1/8"
    • Debajo de la Palanca: 27 3/8"
    • Debajo del Escritorio: 28 7/16"
    • Debajo de las Patas: 3"
  • Patas: 2 5/8 x 1 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Patas: 31 1/16 x 2 3/4" (Largo x Ancho)
  • Ruedas (Reales): 2 1/2 x 1 3/4" (Diám. x Ancho)
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS porque la cubierta presenta un patrón de vetas de madera.
    • Cubierta (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón: Gris frío 7 C
RUEDAS DE REPUESTO:
  • 2 Giratorias, 2 Giratorias con Freno: H-12424
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 91 cm72 x 36"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
PESO48 kg105 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 03:55:12 AM; USWEB29