Escritorio Ejecutivo en L de Altura Ajustable con Frente Recto - Colección Urbana, 66 x 78", Gris, a la Derecha, 168 x 198 cm

Flexibilidad y estilo para trabajar de pie o sentado con más espacio en su estupenda oficina.
  • El retorno se ajusta silenciosamente de 30 a 48" de altura.
  • Recato telescópico da una presentación profesional.
  • Control de botones fácil de usar con 4 alturas programables.
  • 3 ojales para cables.
  • Incluye archivero de pedestal de 2 cajones con chapa.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12425GR-R Escritorio en L con Frente Recto 66 x 78" 275 370 $57,068 $55,682  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $66,198.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales: 66 1/8 x 76 3/4 x 29 7/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Escritorio: 66 1/8 x 29 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Retorno: 47 1/4 x 23 5/8 x 29 7/8 - 47 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajones (Interiores): 12 3/16 x 19" (Ancho x Profundidad)
  • Orificio (Diámetro): 2 3/8"
  • Espacio para Rodillas de Visitante (Profundidad): 3 15/16"
CAPACIDAD:
  • Cajones para Archivos: 35 lbs distribuidas en forma pareja
GROSOR:
  • Recato:11/16"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • Los cajones tienen laterales con rodamientos en toda su extensión.
  • Los cajones para archivos tienen capacidad para archivos de tamaño carta u oficio.
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Color Liso Más Próximo: PMS 404 C
USO:
  • El escritorio no debería ajustarse con más de 100 lb encima.
ESPECIFICACIONES:
  • Sistema Eléctrico:
    • 110 Voltios
    • 5 amperios
    • 50/60 Hz
  • Velocidad de Elevación: 1 1/4" por segundo
  • Certificación cTUVus
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO168 x 198 cm66 x 78"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
PESO168 kg370 lbs.
PARTES:
  • H-9199 Llave Maestra para Pedestales y Gabinetes de Escritorio
  • H-9785-LOCKQ Cerradura y Llaves para Cajones de Archiveros - Colección Urbana y Metropolitana
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/06/2026 08:06:19 AM; USWEB14