Barrera de Conector en T de Berma para Derrames

Coloque una barrera semipermanente alrededor de máquinas y equipo propensos a fugas.
  • Cree zonas de contención separadas con una línea central compartida.
  • Espuma resistente al aplanamiento con recubrimiento de vinil soporta aceite, agua y químicos.
  • 2" de altura. Resiste equipo liviano.
  • Use con Sellador, Adhesivo y Barreras Adicionales, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12445 Conector en T 171/22" 2 $2,002 $1,870  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,322.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Vinil Superior: 18 oz
  • Vinil Inferior: 40 oz
TEMPERATURA:
  • --30° a 71° C (-22° a 160° F)
  • Líquidos (Exposición Máxima): 107 °C (225 °F) por hasta 30 minutos
INCLUYE:
  • Solo Conector en T
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL LARGO x ANCHO x ALTO43 x 14 x 5 cm17 x 5 1/2 x 2"
PESO1 kg2 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/10/2026 07:36:24 PM; USWEB6