Gabinete de Acero Inoxidable para Extintor - Semiempotrado, 2 12 - 5 lb

Resisten la humedad y conservan una apariencia limpia y profesional.
  • Más discreto. Sobresale 3" de la pared.
  • Acero inoxidable pulido tipo 304 resiste la oxidación y la corrosión.
  • Use en interiores o en áreas exteriores cubiertas.
  • Ventana transparente de plexiglás. Asa práctica.
  • Tornillería de instalación cubierta en zinc incluida.
  • Extintores se venden por separado.
MODELO
NO.
CAPACIDAD MÁX.
DE EXTINTOR
DIMS. INTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12454 1/2 - 5 lbs. 9518" 12 $5,170 $4,840  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,997.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 12 1/4 x 6 3/4 x 21 3/8"
  • Abertura en Pared: 9 x 4 1/4 x 18 1/8"
  • Pared Exterior: 12 1/4 x 2 1/2 x 21 3/8"
  • Bordes: Borde redondeado de 2 1/2"
  • Diámetro del Orificio de Instalación (4): 1/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de piano
  • Se puede instalar con abertura de puerta hacia cualquier lado.
CAPACIDAD:
  • Capacidad Máx. del Extintor: Basado en el tamaño de los Extintores ABC de Uline.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD MÁX. DE EXTINTOR1.2 - 2.4 kg2 1/2 - 5 lbs
DIMS. INTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO23 x 13 x 46 cm9 x 5 x 18"
PESO5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 03:42:55 AM; USWEB29