Gabinete de Acero Inoxidable para Extintor - Semiempotrado, 10 lb

Resisten la humedad y conservan una apariencia limpia y profesional.
  • Más discreto. Sobresale 3" de la pared.
  • Acero inoxidable pulido tipo 304 resiste la oxidación y la corrosión.
  • Use en interiores o en áreas exteriores cubiertas.
  • Ventana transparente de plexiglás. Asa práctica.
  • Tornillería de instalación cubierta en zinc incluida.
  • Extintores se venden por separado.
MODELO
NO.
CAPACIDAD MÁX.
DE EXTINTOR
DIMS. INTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12455 10 lbs. 11624" 14 $6,160 $5,940  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,145.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores (Reales): 10 1/2 x 6 x 24"
  • Totales: 13 3/4 x 7 x 27 3/8"
  • Abertura en Pared: 10 3/4 x 4 1/4 x 24 1/8"
  • Pared Exterior: 13 3/4 x 3 x 27 3/8"
  • Bordes: Borde redondeado de 3"
  • Diámetro del Orificio de Instalación (4): 1/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de piano
  • Se puede instalar con abertura de puerta hacia cualquier lado.
CAPACIDAD:
  • Capacidad Máx. del Extintor: Basado en el tamaño de los Extintores ABC de Uline.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD MÁX. DE EXTINTOR5 kg10 lbs.
DIMS. INTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO28 x 15 x 61 cm11 x 6 x 24"
PESO6 kg14 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/16/2026 12:49:26 PM; USWEB33