Berma Plegable para Derrames - 180 Galones

Contenga fugas de tambos, tanques IBC o generadores de emergencia.
  • Diseño de una pieza para armar y desarmar de manera rápida y sencilla. Reutilizables.
  • PVC duradero y resistente a químicos con soportes reforzados con fibra de vidrio.
  • Laterales se pliegan fácilmente. Permiten el acceso de patines hidráulicos y montacargas.
  • Cumplen con Regulaciones EPA, SPCC y NPDES.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12456 180 Galones 6'4'12" 19 $13,860 $13,200  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,077.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones interiores figuran en el cuadro.
  • Exteriores:: 8' x 6' x 12"" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • PVC de 22 oz resistente a productos químicos
TEMPERATURA:
  • --40° a 82° C (-40° a 180° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • (10) Soportes
  • Soldaduras de contención probadas con lanza de aire para un rendimiento máximo del producto.
  • Resistente a combustibles/productos químicos
  • No requiere herramientas para instalar.
  • Cada pared se pliega de forma independiente.
CAPACIDAD:
  • Colector (Real): 179​​​​​​​ galones​​​​​​​
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con EPA 40 CFR 264.175 cuando se utiliza con contenedores de 179 gal. o más chicos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Descripción681.4 L180 Galones
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)183 x 122 x 30 cm6' x 4' x 12"
PESO9 kg19 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 08:35:33 AM; USWEB12