Silla de Piel - Colección Metropolitana, Respaldo Alto, Negra

Diseño vistoso brinda presentación y soporte. Respaldo contorneado para comodidad todo el día.
  • Piel regenerada premium sobre un asiento de espuma moldeada de 3" de grosor.
  • Profundidad del asiento ajustable, descansabrazos acojinados y tensión de inclinación sensible al peso.
  • Cabecera integrada para mayor soporte en el cuello.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12459BL Respaldo Alto 20 x 19" 300 19-23" 50 $10,318 $9,900  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,968.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Totales: 27 5/8 x 27 1/4 x 44 3/4 - 48 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Reales:
    • Asiento: 20 1/4 x 18 1/2" (Ancho x Profundidad)
    • Altura Ajustable: 18 3/4 - 22 7/8"
  • Respaldo: 18 1/2 x 29 1/2" (Ancho x Alto)
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Configuración Más Baja: 26 7/8"
    • Configuración Más Alta: 29"
  • Base (Diámetro): 27"
  • Ruedas: 2 1/4 x 1 7/8" (Diámetro x Ancho)
MATERIAL:
  • Descansabrazos: Polipropileno
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Traba de inclinación ajustable
    • Inclinación sincronizada
    • Tensión de inclinación por peso del usuario
    • Deslizador del Asiento
    • Descansabrazos: Altura/Profundidad/Ancho/Ángulo
  • Pistón de gas clase 4
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza Profunda: Limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 48 cm20 x 19"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE48-58 cm19-23"
PESO23 kg50 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/06/2026 03:58:02 PM; USWEB33