Silla de Alta Calidad para Visitas - Negra

Siéntese y relájese en estas cómodas sillas mientras espera.
  • Lujoso asiento de espuma de 5 1/2" de grosor y respaldo de 3 1/2" de grosor. Descansabrazos acojinados.
  • Tapizado completo de vinil suave de alta calidad. Antimicrobiano y fácil de limpiar.
  • Patas de acero pulvirrevestido. Diseño cónico.
  • Patas de acero negras.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-12464BL Silla para Visitas 20 x 20" 275 19" 33 $7,150 $6,886  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,294.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Totales: 28 x 26 x 35 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 25 1/2 x 17 1/2" (Ancho x Alto)
  • Altura del Descansabrazos: 24 1/2"
GROSOR:
  • Asiento (Real): 5 1/4"
MATERIAL:
  • Vinil: Poliuretano
  • Armazón: Acero pulvirrevestido
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • No usar productos de limpieza con alcohol.
    • Limpieza Profunda: Usar Fórmula 409® y agua.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. ASIENTO ANCHO x PROFUNDIDAD51 x 51 cm20 x 20"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTURA DE ASIENTO48 cm19"
PESO15 kg33 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 08:30:52 AM; USWEB7