Silla Embonable de Malla con Descansabrazos - Vinil, Negra

Instale en segundos. Para juntas, seminarios y salones de clases temporales.
  • Asiento de vinil fácil de limpiar.
  • Respaldo de malla contorneado con armazón de acero pulvirrevestido.
  • Asiento de 2 1/2" de grosor se dobla y embona para almacenamiento.
  • Ruedas giratorias de 2".
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 2
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
PESO
(LBS.)
PRECIO POR SILLA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 8+
H-12466BL Vinil c/ Descansabrazos 18 x 19" 275 19" 29 $6,336 $6,050 Negro  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $14,699.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 25 13/16 x 21 1/2 x 33 1/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 17 1/4 x 14" (Ancho x Alto)
  • Plegada (Profundidad): 19 3/4"
  • Altura del Descansabrazos: 26 1/4"
  • Profundidad de Dos Embonadas Juntas: 27 3/4"
    • Cada silla adicional añade 6 1/4".
MATERIAL:
  • Respaldo: Malla de 100% poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno no Acojinado
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Tapizado:
    • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Limpieza Profunda: Limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
  • Descansabrazos:
    • Limpieza Diaria: Limpie con una esponja o paño húmedo.
    • Limpieza profunda: Utilice un limpiador doméstico suave o un jabón suave.
      • No se recomienda el uso de productos químicos abrasivos como Clorox®.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD46 x 48 cm18 x 19"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTURA DE ASIENTO48 cm19"
PESO13 kg29 lbs.
PARTES:
  • H-4832 Tapas para Patas de Bancos y Sillas de Oficina
  • H-6931 Ruedas para Sillas Embonables de Malla - Giratorias, 2 x 1 5/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 11:28:07 AM; USWEB27