Mesa de Alta Calidad para Cafetería - 60 x 30", Gris, 152 x 76 cm

Diseño moderno para áreas de descanso, cafeterías y salas de espera.
  • Cubierta laminada de 1" de grosor con orilla biselada. 30" de altura.
  • Superficie resistente a rayones y fácil de limpiar.
  • Base de acero resistente con postes de acero de 3" de diámetro.
  • Sillas Estibables disponibles.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-12478GR Rectangular 60 x 30" 95 $11,418 $11,132  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,244.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA.
DIMENSIONES:
  • Reales: 59 x 29 1/2 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Base: 25 9/16 x 3 15/16" (Largo x Ancho)
  • Distancia Entre Patas: 36 1/4"
  • Distancia desde el Extremo de la Mesa a la Columna: 7 3/4"
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS porque la cubierta presenta un patrón de vetas de madera.
    • Cubierta (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Base: Gris frío 7 C
USO:
  • Solo para uso en interiores.
  • Capacidad de Sillas Recomendada: 6 personas
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
  • Base: Acero pulvirrevestido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ALTO152 x 76 cm60 x 30"
PESO43 kg95 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 03:53:50 AM; USWEB27