Aditamento Portarrollos - Instalación en Horquillas, 144", 366 cm

Traslade con su montacargas rollos pesados de alfombras y papel.
  • Se desliza fácilmente en las horquillas.
  • Bloqueo con cadena.
  • Se ajusta a horquillas de hasta 2 1/2" de grosor.
  • Fabricado en acero soldado de uso pesado con punta cónica.
  • El poste giratorio garantiza un desgaste uniforme con el tiempo.

    Aditamento Portarrollos - Instalación en Horquillas
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
(LBS.)
LARGO DEL
PORTAROLLOS
DIÁMETRO DEL
PORTAROLLOS
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-12501 Instalación en Horquillas 1,800 144" 3/4" 450 $55,000  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $63,800.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO DESDE EL FABRICANTE
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
PLAZO DE ENVÍO:
  • Los pedidos de 3 o más unidades tardan más en enviarse.
DIMENSIONES:
  • Largo desde el Mástil del Montacargas: 178 3/4"
  • Placa de Instalación: 29 3/4 x 34 x 7 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Centro de Gravedad Horizontal: 68 11/16"
  • Centro de Gravedad Vertical: 2 7/8"
  • Cadena de Seguridad (Largo): 56"
CAPACIDAD:
  • Carga Perdida: 420 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD816 kg1,800 lbs.
LARGO DEL POSTE366 cm144"
DIÁMETRO DEL POSTE7 cm2 3/4"
PESO204 kg450 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
08/13/2026 08:16:15 PM; USWEB9