Cadena Grado 30 - 14", 100', 6 mm, 30 M

Asegure los aditamentos para montacargas, resguarde equipo o remolque cargas ligeras.
  • Cadenas multiusos utilizadas en ranchos, obras y andenes de carga.
  • Recubiertas de zinc, resistentes a la oxidación.
  • Ajuste el largo con Pinzas Cortapernos.
No apto para levantamiento de carga
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12503 Cadena de 1/4" 100' 5,200 57 $7,260 $6,996  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,421.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Cumple con las Normas ASTM y NACM
DIMENSIONES:
  • Interiores: 
    • Largo: 1.24"
    • Ancho: 0.38"
  • Eslabón (Diámetro): 0.276"
CAPACIDAD:
  • Límite de Carga de Trabajo: 1,300 lbs
  • Resistencia a la Tensión: 5,200 lb
MATERIAL:
  • Transparente enchapado en Zinc
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DescripciónCadena de ​​​​​​​6 mm​​​​​​​Cadena de 1/4"
LARGO30 M100'
CAPACIDAD2,359 kg5,200 lbs.
PESO26 kg57 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/16/2026 12:31:10 PM; USWEB7