Lámpara para Andén con Ventilador - Cabezal LED, 60", 40 Watts

Ilumine tráileres y zonas de andén oscuros para cargas y descargas seguras.
  • Ilumina y refresca a la vez. Ventilador de 18" ajustable de alta velocidad. 3 aspas. 3 velocidades. 120 Voltios. 1/8 HP.
  • Lámpara LED extrabrillante fría al tacto. 100,000 horas de vida útil. Mica resistente de policarbonato.
  • Dos brazos para maniobrar fácilmente.
  • Brazo exterior gira 300 grados horizontalmente.
  • El cabezal gira hacia arriba y abajo.
Listado por ETL/C-ETL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ALCANCE WATTS LÚMENES CFM PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12508 Cabezal LED
y Dos Brazos con Ventilador
60" 40 4,800 3,200-4,600 44 $13,332 $12,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $15,465.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
LÁMPARA PARA ANDÉN:
  • Dimensiones:
    • Brazo:
      • Brazo Doble: 37 1/2"
      • Brazo Individual: 25 1/2"
      • Cable (Largo): 5'
    • Luz:
      • Cabezal (Diámetro): 5 1/2"
      • Lente (Diámetro): 4 3/8"
      • Cable (Largo): 2'
  • Material:
    • Cabezal de la Lámpara: Aluminio
    • Tubo: acero calibre 14
  • Especificaciones:
    • 100 - 277 V
    • Temperatura de Color: 5000K
    • Enchufe adaptador de 3 conectores
    • IP65 para ambientes húmedos
    • (20) focos LED integrados
VENTILADOR:
  • Dimensiones:
    • 22 x 22 x 8" (Ancho x Alto x Profundidad)
    • Cable (Largo): 10'
  • Material:
    • Aspas: Aluminio
  • Características:
    • Motor cerrado
    • Con interruptor de cadena.
    • La cabeza se inclina y gira 360°.
  • Especificaciones:
    • 2.2 amperes
    • Clasificación de Decibelios: 65 dB
    • CFM:
      • Bajo: 3,200
      • Mediano: 4,200
      • Alto: 4,600
    • Enchufe de 3 clavijas
    • Cumple con OSHA
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: -40° a 50 °C (-40° a 122 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • El cabezal de la lámpara tiene un interruptor de encendido/apagado en la parte posterior.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • No incluidas debido a la variedad de superficies de montaje.
  • Las placas de montaje admiten pernos de 3/8".
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ALCANCE152 cm60"
PESO20 kg44 lbs.
PARTES:
  • H-12509 Cabezal LED - 40 Watts
  • H-4092 Ventilador para Estación de Trabajo - 18", 46 cm
  • H-5652-SWTCH Interruptor de Lámparas para Andén con Ventilador y Ventiladores para Estación de Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 11:40:38 PM; USWEB8