Sistema Modular de Oficina Privada de Altura Ajustable - Colección Urbana, Dos Filas, 4 Personas, 62" de Alto, Expreso

Soluciones ergonómicas para su equipo. Brinde espacios con flexibilidad para trabajar de pie o sentado.
  • El retorno se ajusta de 30 a 48" de alto. Control de botones fácil de usar con 3 alturas programables.
  • Funcionan con motores eléctricos silenciosos. Cable de 8'. Se configuran a la izquierda o derecha.
  • Paneles de tela de 1 5/8" de grosor bloquean las distracciones. Núcleo de espuma MDF y armazón de aluminio.
  • Cubierta laminada de 1" de grosor con armazón de acero resistente y ojales para cables. Archivero móvil de pedestal con chapa.
  • Conecte múltiples kits para tramos más largos.
  • Accesorios para Estación de Trabajo disponibles.

    Kit incluye:
    • 4 Escritorios en L de Altura Ajustable (72 x 72")
    • 4 Archiveros Móviles de Pedestal
    • 12 Paneles

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ALTO DEL
PANEL
COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12513-62ES Kit para 4 Personas 146 x 148" 1,470 $195,118 $190,036  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $226,336.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Estación de Trabajo (Reales): 143 7/8 145 1/2 x 62 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Escritorio: 71 5/8 x 24 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Retorno: 47 13/16 x 24 x 29 1/2 - 47 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Cada Panel (Reales): 34 7/8 x 1 5/8 x 62 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Espacio (Escritorio Fijo): 26 1/2"
  • Archivero de Pedestal Móvil:
    • Totales: 15 3/4 x 19 5/8 x 25 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Cajones (Interiores):
      • Caja: 12 x 15 1/4 x 6" (Ancho x Profundidad x Alto)
      • Fólders para Archivo: 12 x 15 1/4 x 9 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x Diámetro)
  • Orificio (Diámetro): 2 3/8"
  • Patas: Cuadradas de 1 3/4"
MATERIAL:
  • Escritorio:
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Paneles:
    • Armazón Exterior: Acero
    • Armazón Interior: Cartoncillo con frente de melamina
CARACTERÍSTICAS:
  • El escritorio en L se puede configurar en el lado izquierdo o derecho.
  • Se incluyen veinticuatro insertos de plástico para elegir entre dos colores (12 Plateado o 12 Negro).
  • Patas niveladoras ajustables para pisos desnivelados.
  • Archivero de Pedestal Móvil:
    • Incluye dos llaves.
    • Cinco ruedas giratorias (2 con Seguro).
  • Se puede conectar una Estación de Trabajo Privada de Doble Fila usando la tornería incluida
CAPACIDAD:
  • Escritorio: 250 lbs
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Cubierta/Archivador de Pedestal (Color Liso Más Próximo): PMS 412 C
    • Armazón de escritorio: Gris frío 7 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO371 x 376 cm146 x 148"
ALTO157 cm62"
PESO666.8 kg.1,470 lbs.
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-7773 Paquete de Tornillería para Escritorios y Mesas de Oficina - Colección Urbana
  • H-7785 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas - Colección Urbana, Plateados, 2 3/8"
  • H-9217 Paquete de Tornillería para Sistemas Modulares de Oficinas Privadas - Colección Urbana
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/14/2026 11:36:08 PM; USWEB31